KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-SM, für Eckfräser, CA6535, Typ S

Artikel-Nr.: 226445 S

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ S
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA6535
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOMT 060508ER-SM
Vorschub fz 0,08 mm - 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226445 S
EAN / GTIN 4960664914036
Herstellernummer TMA40002

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Verbesserte Spanabfuhr mit einzigartiger Spanleitstufenkonstruktion der Wendeschneidplatten. Der maximale axiale Spanwinkel von 17° sorgt für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die SM-Geometrie ist die 1. Wahl für geringerer Schnittkräfte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb