KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Gewinde, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 226410 25/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 32 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
    Gesamtlänge Lges 35 mm
    Aufnahmegewinde M M12
    ⌀ D3 20 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 45 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
    Rampingwinkel αmax 0,6 Grad
    Rampinglänge L für αmax 19,25 mm
    passende Wendeschneidplatte TOMT060508
    Wendeplattenschraube 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 226410 25/3
    EAN / GTIN 4960664914241
    Herstellernummer THN08498

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb