{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | INOX | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR1535 | |
Schneidstoff | HM | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOMT 060508ER-SM | |
Vorschub fz | 0,08 mm - 0,15 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 226439 INOX | |
EAN / GTIN | 4960664914029 | |
Herstellernummer | TLC40006 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |