{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 170 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 45 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,6 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | |
Wendeplattenschraube | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226400 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914203 | |
Herstellernummer | THN08494 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2L mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 260.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 307.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 298.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 170 | 180 | 170 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 20 | 25 |