{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 65 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 59 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,44 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 26,25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | |
Wendeplattenschraube | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226400 32/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914210 | |
Herstellernummer | THN08495 |