{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 75 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,33 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 34,25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | |
Wendeplattenschraube | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226420 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914272 | |
Herstellernummer | THN08501 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 323.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 323.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TOMT060508 | AP.. 1335.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 37 mm |
Rampinglänge L für αmax | 34,25 mm | 34,5 mm |