KYOCERA Eckfräser 90° MFW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten TOMT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/4 mm

Artikel-Nr.: 226420 32/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 59 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 0,44 Grad
Rampinglänge L für αmax 26,25 mm
passende Wendeschneidplatte TOMT060508
Wendeplattenschraube 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Herstellernummer THN08500

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit neu entwickelter Dreieck-Wendeschneidplatte zum Eck- und Nutfräsen und Ramping bei geringeren Schnittkräften und erhöhter Stabilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb