KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.L...SR-D, für Hochvorschubfräser, SC3025, Wendeplattengröße 09 mm

Artikel-Nr.: 221933 09

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  21.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW090408-SR-D
    Wendeplattengröße 09
    Typ GG
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte SC3025
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,01 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm - 2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221933 09
    EAN / GTIN 4059782505742
    Herstellernummer 5656081

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    260
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb