KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.L...SR-D, für Hochvorschubfräser, SC3025, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221933 12

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW120508-SR-D
Wendeplattengröße 12
Typ GG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte SC3025
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221933 12
EAN / GTIN 4059782505711
Herstellernummer 5656214

Anwendertabelle

GG(G)
K
260
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb