Hochvorschubfräser 7792VX 32/3 mm

Artikel-Nr.: 221903 32/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 17 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 49 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 0,88 Grad
Rampinglänge L für αmax 16,3 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 0904
Wendeplattengröße 09
Wendeplattenschraube 229918 (T15; 2,1 Nm)
Einstellwinkel κ 13 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221903 32/3
EAN / GTIN 4059782504875
Herstellernummer 5658074

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hochvorschubfräser 7792VX 32/3 mm

Hochvorschubfräser 7792VX 32/3 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  476.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  343.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  336.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  363.00
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3
Einstellwinkel κ 13 90 16 15
Gesamtlänge Lges 100 100 100 100
passende Wendeschneidplatte XD.. 0904 POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Schaftausführung Weldonschaft Weldonschaft Weldonschaft Weldonschaft
Schaft-⌀ Ds h6 32 32 32 32
⌀ D3 17 17,6 20 22

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb