{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,76 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213000 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266363 | |
Herstellernummer | 213000 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 363.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 343.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 336.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Einstellwinkel κ | 15 | 90 | 16 |
Gesamtlänge Lges | 100 | 100 | 100 |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 22 | 17,6 | 20 |