Gewindefräskopf 36 mm

Artikel-Nr.: 218110 36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung ja
Plattengröße 16
Anzahl Schneiden Z 3
Aufnahmegewinde M16
Wirk-⌀ D 36,5 mm
Bund-⌀ D1 29 mm
Gesamtlänge Lges 32,95 mm
Auskraglänge L1 25 mm
L2 7,95 mm
Wendeplattenschraube 279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Anzahl Spannuten 3
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218110 36
EAN / GTIN 4062406245269
Herstellernummer 218110 36

Beschreibung

Verwendung:

  • Für große und tiefe Gewinde.
  • Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Geringer Schnittdruck.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb