Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung: 1,5-2,0mm

Artikel-Nr.: 218124 1,5-2,0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Flankenwinkel: 60
  • Gewindeprofil: Teilprofil
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1,5 mm - 2 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengröße 16 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beschichtung TiCN
Innen-/Außenanwendung Innen
passend für Gewinde M39×1,5; M39×2
Anzahl Schneiden Z 1
Gewindeprofil Teilprofil
Schneidrichtung rechts und links
Vollprofil nein
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218124 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245313
Herstellernummer 218124 1,5-2,0
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Plattengröße 16.

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN13).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb