Gewindefräskopf 26 mm

Artikel-Nr.: 218110 26
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
    Schneidrichtung links und rechts
    Schaftausführung mit Gewinde
    Innenkühlung ja
    Plattengröße 11
    Anzahl Schneiden Z 3
    Aufnahmegewinde M12
    Wirk-⌀ D 26,5 mm
    Bund-⌀ D1 21 mm
    Gesamtlänge Lges 25,2 mm
    Auskraglänge L1 20 mm
    L2 5,2 mm
    Wendeplattenschraube 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Anzahl Spannuten 3
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218110 26
    EAN / GTIN 4062406245245
    Herstellernummer 218110 26

    Beschreibung

    Verwendung:

    • Für große und tiefe Gewinde.
    • Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
    • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
    • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
    • Geringer Schnittdruck.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb