Gewindefräskopf 21 mm

Artikel-Nr.: 218110 21
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung ja
Plattengröße 11
Anzahl Schneiden Z 2
Aufnahmegewinde M8
Wirk-⌀ D 20,75 mm
Bund-⌀ D1 14,1 mm
Gesamtlänge Lges 19,2 mm
Auskraglänge L1 14 mm
L2 5,2 mm
Wendeplattenschraube 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Anzahl Spannuten 2
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218110 21
EAN / GTIN 4062406245221
Herstellernummer 218110 21

Beschreibung

Verwendung:

  • Für große und tiefe Gewinde.
  • Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Geringer Schnittdruck.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb