Gewinde-Fräswendeplatte, HB7720, Gänge pro Zoll: 48-16

Artikel-Nr.: 218131 48-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gänge pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Flankenwinkel: 55
  • Gewindeprofil: Teilprofil
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 0,529 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Flankenwinkel 55 Grad
Plattengröße 11 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beschichtung TiCN
Gänge pro Zoll 16 - 48
Anzahl Schneiden Z 1
Innen-/Außenanwendung Innen; Außen
Gewindeprofil Teilprofil
passend für Gewinde 1 3/8-26
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351
Herstellernummer 218131 48-16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Plattengröße 11.

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb