KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M18

Artikel-Nr.: 216600 M18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Senkkopf-DIN-Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Senkwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 16 mm
für Senkkopf-DIN-Schrauben M18
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
maximaler Anfas-⌀ Dmax 34 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte TO.. 1403
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 26-660
Wendeplattenschrauben-Set 239653 10IP (2,8 Nm)
Senkwinkel 90 Grad
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216600 M18
EAN / GTIN 4047109013025
Herstellernummer F10 00091

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 − M20.
Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Hinweis:

Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb