KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M10

Artikel-Nr.: 216600 M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Senkkopf-DIN-Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Senkwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Senk-⌀ D 7 mm
    für Senkkopf-DIN-Schrauben M10
    Schaftausführung Weldonschaft
    Innenkühlung nein
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wendeschneidplatten 2
    maximaler Anfas-⌀ Dmax 19 mm
    Gesamtlänge Lges 100 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
    passende Wendeschneidplatte TO.. 0902
    Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 14-6603
    Wendeplattenschrauben-Set 239653 8IP7 (1,3 Nm)
    Senkwinkel 90 Grad
    Produktart Senker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216600 M10
    EAN / GTIN 4047109003965
    Herstellernummer F10 00051

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Entgraten von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 − M20.
    Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

    Hinweis:

    Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb