{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 11 mm | |
für Senkkopf-DIN-Schrauben | M12 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 2 | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 23 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TO.. 0902 | |
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 | 14-6603 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Senkwinkel | 90 Grad | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216600 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013001 | |
Herstellernummer | F10 00061 |