KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M14

Artikel-Nr.: 216600 M14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Senkkopf-DIN-Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Senkwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 11 mm
für Senkkopf-DIN-Schrauben M14
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 1
Anzahl Wendeschneidplatten 2
maximaler Anfas-⌀ Dmax 26 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Wendeschneidplatte TO.. 0902
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 14-660
Wendeplattenschrauben-Set 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Senkwinkel 90 Grad
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Herstellernummer F10 00071

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 − M20.
Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Hinweis:

Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M14

KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M14

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  287.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  140.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  237.50
Anzahl Schneiden Z 1 2 1
Gesamtlänge Lges 100 mm 90 mm 86 mm
passende Wendeschneidplatte TO.. 0902 260982 HB725-1 SP.T09T3..
Schaftausführung Weldonschaft Weldonschaft Weldonschaft
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm 20 mm 16 mm
Produktart Senker Fasenfräser Senker

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb