GARANT Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 250/13 mm

Artikel-Nr.: 213890 250/13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 13
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 250 mm
Anzahl Schneiden Z 13
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 263 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1203..
Klemmschraube für Wendeplatte 219862 (25IP; 6 Nm)
Unterlegplatte 219860
Spannschraube für Unterlegplatte 219861 (TX8)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213890 250/13
EAN / GTIN 4045197666598
Herstellernummer 213890 250/13

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser 45° mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf. Präzisions-Wendeplatten-Bettung durch spezielle Hartmetall-Unterlegplatten.
Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb