GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFFN, für Planfräser, HU7710, Typ ALU

Artikel-Nr.: 213960 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.45 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFFN
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,24 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213960 ALU
EAN / GTIN 4045197319432
Herstellernummer 213960 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
725
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb