GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN, für Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213921 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN
    Typ ST900
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,18 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213921 ST900
    EAN / GTIN 4045197302786
    Herstellernummer 213921 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    235
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    105
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    105
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    130
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb