{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 138 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.. 1203.. | |
Klemmschraube für Wendeplatte | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Unterlegplatte | 219860 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219861 (TX8) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Herstellernummer | 213890 125/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 755.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 717.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 138 | 138 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 |