{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 400 mm | |
Stärke | 4 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
Zähnezahl Z | 72 | |
Teilung t | 18,5 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 11 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 63 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Kaltenbach | |
Bestückung | HM | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179600 400X30G | |
EAN / GTIN | 4045197096098 | |
Herstellernummer | 179600 400X30G |