{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 300 mm | |
Stärke | 3,2 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
Zähnezahl Z | 96 | |
Teilung t | 9,8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2;2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 7;11 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 42;63 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Kaltenbach | |
Bestückung | HM | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179600 300X30F | |
EAN / GTIN | 4045197095992 | |
Herstellernummer | 179600 300X30F |