{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 370 mm | |
Stärke | 3,6 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohrungs-⌀ | 50 mm | |
Zähnezahl Z | 120 | |
Teilung t | 9,7 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 15 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 80 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Kaltenbach | |
Bestückung | HM | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179600 370X50F | |
EAN / GTIN | 4045197096050 | |
Herstellernummer | 179600 370X50F |