{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 350 mm | |
Stärke | 3,4 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 84 | |
Teilung t | 13,1 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2;4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8;12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Bestückung | HM | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179600 350X40M | |
EAN / GTIN | 4045197096036 | |
Herstellernummer | 179600 350X40M |