{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Nenn-⌀ DC | 4,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,95 mm | |
maximale Einsatztiefe | 18 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 59 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139615 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197585851 | |
Herstellernummer | 139615 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Einzahn-Gewindefräser 3×D, TiAlN, M: M6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 196.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 162.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 343.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 143.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | rot | grün |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaftlänge Ls | 36 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |