Einzahn-Gewindefräser 3×D, TiAlN, M: M2

Artikel-Nr.: 139615 M2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 0,4 mm
Nenn-⌀ DC 1,52 mm
Schneidenlänge Lc 0,35 mm
maximale Einsatztiefe 6 mm
Schaftlänge Ls 28 mm
Auskraglänge L1 6 mm
Gesamtlänge L 39 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 3
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,01 mm
Vorschub fz in CFK 0,02 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 6 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139615 M2
EAN / GTIN 4045197585806
Herstellernummer 139615 M2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Graphit
N
150
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). Sehr stabiler Einzahn-Gewindefräser, speziell für GFK, CFK und Graphit sehr gut geeignet. Auch für Ti- und Ni-Basislegierungen und gehärtete Stähle bis 58 HRC geeignet.

Vorteil:

Deutlich geringere radiale Abdrängung als bei Mehrzahn-Gewindefräsern.

Hinweis:

Einzahn-Gewindefräser ausschließlich zur Innen-Gewinde-Herstellung. Kernloch (und ggf. Ansenkung) müssen bereits vorhanden sein!
Aufgrund des Zahnprofils darf nur der jeweilige Gewinde-Nenn-⌀ (= Größe) mit der entsprechenden Gewindesteigung (siehe Tabelle) erzeugt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb