{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Nenn-⌀ DC | 11,6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 1,9 mm | |
maximale Einsatztiefe | 42 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Auskraglänge L1 | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 42 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139615 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197585899 | |
Herstellernummer | 139615 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einzahn-Gewindefräser 3×D, TiAlN, M: M14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 414.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 239.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 347.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 94 mm | 85 mm | 92 mm |
Gewindeart | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Gewindetiefe | 42 mm | 31 mm | 29 mm |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |