{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,4 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 1,85 mm | |
Gewinde-⌀ | 2 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139205 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373573 | |
Herstellernummer | 139205 M2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6GX, TiAlN, M: M2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 50.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 52.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 31.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 35.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gewindeart | M | M | M | M |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernloch-⌀ Richtwert | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer |