• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/8

Artikel-Nr.: 139425 G1/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranzklasse: ISO 228 X

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1/8
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleranzklasse ISO 228 X
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 9,73 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 9,25 mm
Anzahl Spannuten 6
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 6
Gewindetiefe 29,19 mm
Serie Master Form
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139425 G1/8
EAN / GTIN 4062406375140
Herstellernummer 139425 G1/8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
42
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
38
Stahl < 900 N/mm²
P
29
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Mit Schmiernuten, optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
GARANT Master Form Steel:
Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
  • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
  • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

Mit innerer Kühlmittelzufuhr seitlich aus den Nuten. Ermöglicht ein Maximum an Standzeit bei Durchgangs- und Grundloch-Bearbeitung.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Form" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb