GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM IK 5X0,5

Artikel-Nr.: 139290 5X0,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5×0,5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 4,8 mm
Gewinde-⌀ 5 mm
Anzahl Spannuten 5
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 15 mm
Serie Master Form
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139290 5X0,5
EAN / GTIN 4062406375126
Herstellernummer 139290 5X0,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
42
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
38
Stahl < 900 N/mm²
P
29
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Form Steel:
Hochleistungs-Gewindeformer
der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
  • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
  • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Mit innerer Kühlmittelzufuhr seitlich aus den Nuten. Ermöglicht ein Maximum an Standzeit bei Durchgangs- und Grundloch-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Form" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb