{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Thread size | M12 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,75 mm | |
Overall length L | 110 mm | |
Shank ⌀ Ds | 9 mm | |
Shank square □ | 7 mm | |
Tapping hole ⌀ guide value | 11.2 mm | |
Thread ⌀ | 12 mm | |
Number of clamping slots | 8 | |
Farbring | ohne | |
Number of cutting edges Z | 8 | |
Thread depth | 36 mm | |
Series | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139205 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406383596 | |
Herstellernummer | 139205 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6GX M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
CHF 97.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
US $ 165.73
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
US $ 91.72
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
US $ 94.92
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Thread size | M12 | M12 | M12 | M12 |
Innenkühlung | nein | no | no | no |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Shank square □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tolerance class | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Tapping hole ⌀ guide value | 11.2 mm | 11.2 mm | 11.2 mm | 11.2 mm |