{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 5,55 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139194 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406381189 | |
Herstellernummer | 139194 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX M6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 55.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 32.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 67.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 38.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |