{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 3 | |
EAN / GTIN | 4062406745097 | |
Herstellernummer | 116051 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
927 Stück sofort lieferbar
CHF 2.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
619 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 3 | 3 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 66 | 66 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,5 | 61,5 |