HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 2,2 mm

Artikel-Nr.: 116051 2,2
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CleverDrill
    Nenn-⌀ DC 2,2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 340
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 55,7 mm
    Spannutenlänge Lc 59 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,2 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116051 2,2
    EAN / GTIN 4062406745011
    Herstellernummer 116051 2,2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    64
    Alu (kurzspanend)
    N
    52
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    26
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    26
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    24
    CuZn
    N
    32
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX CleverDrill − Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit
    Nachfolgeprodukt für Nr. 116050.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb