{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 111,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 128 mm | |
Gesamtlänge L | 195 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 11 | |
EAN / GTIN | 4062406745448 | |
Herstellernummer | 116051 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 11 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 14.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 195 | 195 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |