{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 106,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 121 mm | |
Gesamtlänge L | 184 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Herstellernummer | 116000 9,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS N 9,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 21.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 17.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 9,8 | 9,8 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |