{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 139 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025487 | |
Herstellernummer | 116000 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
152 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |