{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197462718 | |
Herstellernummer | 116000 0,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 0,8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 6.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
296 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 3.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar
CHF 2.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 46 mm | 30 mm | 30 mm |
Nenn-⌀ DC | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |