{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025302 | |
Herstellernummer | 116000 2,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 3.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 11.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 2.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,8 mm | 61,8 mm | 61,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |