{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,9 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016454 | |
Herstellernummer | 114360 3,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3,9mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 0.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |