Spiralbohrer HSS N 6,2 mm

Artikel-Nr.: 114360 6,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6,2 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Spiralwinkel 35-40 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 53,7 mm
    Spannutenlänge Lc 63 mm
    Gesamtlänge L 101 mm
    Schaft-⌀ Ds 6,2 mm
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,13 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114360 6,2
    EAN / GTIN 4045197016683
    Herstellernummer 114360 6,2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
    Präziser Spitzenanschliff.
    Profilgeschliffen:
    Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer HSS N 6,2 mm

    Spiralbohrer HSS N 6,2 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    68 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  5.85
    ab 10  St.
    CHF  4.85
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    7 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  20.35
    ab 10  St.
    CHF  16.95
    Anzahl Schneiden Z 2 2
    Beschichtung TiN TiN
    Innenkühlung nein nein
    Nenn-⌀ DC 6,2 6,2
    Norm DIN 338 DIN 1897
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Schaft-⌀ Ds 6,2 6,2

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb