{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87 mm | |
Spannutenlänge Lc | 108 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 14 | |
EAN / GTIN | 4045197017208 | |
Herstellernummer | 114360 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 29.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 57.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 47.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | TiN |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 160 | 107 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Typ | N | N |