{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017178 | |
Herstellernummer | 114360 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 12,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 17.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 49.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 41.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 101 | 51 |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 | 12,5 |