Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette 1-13KB

Artikel-Nr.: 115245 1-13KB
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrerbereich 1 mm - 13 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Anzahl Bohrer 29
    Kernloch-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
    mit Kassette ja
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 115245 1-13KB
    EAN / GTIN 4045197657633
    Herstellernummer 115245 1-13KB

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
    Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
    Präziser Spitzenanschliff.
    Profilgeschliffen:
    Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette  1-13KB

    Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette 1-13KB

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    6 Stück sofort lieferbar
    CHF  282.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    8 Stück sofort lieferbar
    CHF  252.00
    Bohrer jeweils steigend 0,5 0,5
    Bohrerbereich 1 ;13 1 ;13
    Farbring ohne ohne
    mit Kassette ja ja
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Spitzenwinkel 118 118
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb