{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016294 | |
Herstellernummer | 114360 2,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar
2,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
0,55 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
0,90 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
93 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
7,90 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
1,15 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 57 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |