{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009043 | |
Herstellernummer | 114000 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 6,4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 1.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
75 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 17.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 14.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |